Referencias
Beta Tools:97TX 60
Rubix:798165683000
fabricante:000970060
EAN:8014230026091

Documentos
Detalles de producto : 97TX 60-LL MACHO ACODADAS HUELLA TORX
Llaves macho acodadas para tornillos con huella Torx®
Cualidades
Offset key wrenches for Torx® head screws, burnished
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 186 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 60 |
| Longitud | 120 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
