Referencias
Bahco:1999MV-12
Rubix:798212182000
EAN:7314150121502

Detalles de producto : 1999MV-12
Llave hexagonal de vástago aislada en ángulo. Para trabajos bajo tensión de hasta 1000 Volt. IEC 60900. Acero aleado de alta calidad. Revestimiento aislante coloreado de 3 capas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 270 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 12 mm |
| Longitud | 124 mm |
| Acabado | aislado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,15 € Sin IVA
/ unidad
24,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
