LLAVE ALLEN C/PUNTA ESFERICA LARGA 1,5X MM
Llave Allen con punta esférica larga
Ver información técnicaReferencias
Wiha:01392
Rubix:799299580000
EAN:4010995013929
Detalles de producto : LLAVE ALLEN C/PUNTA ESFERICA LARGA 1,5X MM
Llave Allen con punta esférica, larga
Características: DIN 911 L, ISO 2936 L. De acero de cromo-vanadio, templado completamente y cromado. Con punta esférica y varilla corta, biselada. A partir de un entrecaras de 4 mm, con marcación de E/C, ISO y material.
Nota: gracias a la especial geometría esférica, resulta ideal para atornillar hasta un ángulo de 30°.
Características: DIN 911 L, ISO 2936 L. De acero de cromo-vanadio, templado completamente y cromado. Con punta esférica y varilla corta, biselada. A partir de un entrecaras de 4 mm, con marcación de E/C, ISO y material.
Nota: gracias a la especial geometría esférica, resulta ideal para atornillar hasta un ángulo de 30°.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,64 € Sin IVA
/ unidad
1,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días


