3950 PKL SW 2,0MM

Llave Allen inoxidable hembra hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05022701001
Rubix:798262848000
EAN:4013288111272
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella2 mm
Longitud101 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3950 PKL SW 2,0MM


Llave Allen acodada para hexágono Stainless, larga

Características: De acero inoxidable, de gran dureza duro gracias al temple en hielo al vacío. Con geometría Hex-Plus. De esta manera se reduce el efecto de entallado y, por tanto, la destrucción de la cabeza de tornillo, a la vez un 20 % de aumento del par de apriete estático. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.

Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.

Cualidades

L-keys for hexagonal socket screws
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Stainless L-keys prevent extraneous rust on stainless screws
Hexagonal ballpoint on the long arm
Metric

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella2 mm
Longitud101 mm
Acabadoinox
7,43 € Sin IVA
/ unidad
8,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días