950 PKLS SW 4,0MM

Llave Allen hembra hexagonal corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05022044001
Rubix:798263088000
EAN:4013288139313
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella4 mm
Acabadocromado

Documentos

Detalles de producto : 950 PKLS SW 4,0MM


Llave Allen con punta esférica y varilla acortada

Características: de acero para herramientas de aleación especial, soporte cromado. Con varilla acortada y geometría Hex-Plus, lo que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.

Aplicación: especial para atornillar en lugares estrechos y espacios de difícil acceso.
* Sin geometría Hex-Plus.

Cualidades

L-keys for hexagonal socket screws
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Extra-short arm for use on difficult-to-access screws
Hexagonal ballpoint on the long arm
High corrosion protection thanks to chrome-plating

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella4 mm
Acabadocromado
4,49 € Sin IVA
/ unidad
5,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días