89S.45 LLAVE MACHO TORX CABEZA ESFERICA
89S - Llaves macho largas Torx® - con cabeza esférica
Ver información técnicaReferencias
Facom:89S.45
Rubix:798529205000
EAN:3148511269824



Detalles de producto : 89S.45 LLAVE MACHO TORX CABEZA ESFERICA
• Conforme con las especificaciones Torx®.
• La cabeza esférica permite un desplazamiento de hasta 20°, para los lugares de difícil acceso.
• Presentación: bruñido.
LLAVE MACHO LARGA ESFERI TORX 45
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x40x10 mm |
| Peso con embalaje | 60 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 45 |
| Longitud | 141 mm |
| Acabado | brunizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,71 € Sin IVA
/ unidad
17,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h