Referencias
Beta Tools:97BTX 25
Rubix:798167917000
fabricante:000970125
EAN:8014230096346

Documentos
Detalles de producto : 97BTX 25-LL CABEZA ESFERICA HUELLA TORX
Llaves macho acodadas con cabeza esférica para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,4 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t25 |
| Longitud | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,10 € Sin IVA
/ unidad
11,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
