1996M-10

Llaves hexagonales métricas en L con acabado fosfatado

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1996M-10
Rubix:798210955000
EAN:7314150122721
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huellam10
Longitud234 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1996M-10


Cualidades

Acero robusto de alta calidad|Mayor precisión en la punta|Fácil identificación del tamaño estampado en la hoja|Punta esférica hexagonal en el brazo largo|Acceso más fácil en diferentes ángulos gracias a la punta esférica para un trabajo más eficiente y ahorro de tiempo|Mayor par de apriete gracias al brazo más largo que proporciona una mayor transmisión de par y accesibilidad

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Huellahex / allen
Tamaño de huellam10
Longitud234 mm
Acabadopulido
8,42 € Sin IVA
/ unidad
10,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días