LLAVE ALLEN DIN 911 CROMADO 0,71 MM

Llave Allen DIN 911 cromado

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 210.0,71
Rubix:799307535000
fabricante:PB 210.0,71
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911 CROMADO 0,71 MM


Llave Allen

Características: DIN 911, ISO 2936 K. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.

Información técnica


Atributos
2,00 € Sin IVA
/ unidad
2,42 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días