Referencias
Bahco:1995TORX/4T
Rubix:798212152000
EAN:7314150123674


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t10;t20;t30;t40 |
| Longitud | 124 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1995TORX/4T
Cualidades
•El brazo largo proporciona una mayor transmisión de par y accesibilidad
El acabado en óxido negro proporciona una protección superficial excepcional; mayor precisión en la punta
Acero de alta calidad, completamente endurecido
Tamaño marcado con láser en el vástago para una fácil identificación
Tamaños marcados en la parte superior del estuche para una fácil identificación
El acabado en óxido negro proporciona una protección superficial excepcional; mayor precisión en la punta
Acero de alta calidad, completamente endurecido
Tamaño marcado con láser en el vástago para una fácil identificación
Tamaños marcados en la parte superior del estuche para una fácil identificación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t10;t20;t30;t40 |
| Longitud | 124 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,11 € Sin IVA
/ unidad
26,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días