LLAVE ALLEN CORTA 24 MM NIQUELADA

Llave allen corta niquelada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:5095505
Rubix:798306506000
EAN:3660338517402
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella24 mm
Longitud248 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 24 MM NIQUELADA


ISO 2936
Un acero de aleación completamente templado para una llave resistente con una superficie extradura para una vida más larga y el respeto del rendimiento de la herramienta.
brand logo

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella24 mm
Longitud248 mm
Acabadoacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,23 Sin IVA
/ unidad
76,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días