Referencias
Facom:84TZA.6
Rubix:798688286000
EAN:3662424075018

Detalles de producto : LLAVE ALLEN MANGO T 6 MM 84TZA.6
• Acero al silicio carbono para una mayor duración de vida útil • Mango suave para mayor confort y para aplicar un mayor par • Extremidad corto para un par / apriete elevado. • Presentación: polea, fosfatada.
LLAVE MACHO EN T 6MM
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud | 240 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,39 € Sin IVA
/ unidad
8,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días