LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 3/16 FOSFATADA
Llave allen con bola larga fosfatada en pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:3947607
Rubix:798222065000
EAN:3660338515118
Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 3/16 FOSFATADA
BS2470 1973; BS4168 1983
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3/16 |
| Longitud | 165 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,52 € Sin IVA
/ unidad
6,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días