Referencias
Facom:84TZA.8
Rubix:798663332000
EAN:3662424074974



Detalles de producto : LLAVE ALLEN MANGO T 8 MM 84TZA.8
• Acero al silicio carbono para una mayor duración de vida útil • Mango suave para mayor confort y para aplicar un mayor par • Extremidad corto para un par / apriete elevado. • Presentación: polea, fosfatada.
LLAVE MACHO EN T 8MM
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud | 240 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,16 € Sin IVA
/ unidad
9,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días