LLAVE ALLEN CORTA 1/2 FOSFATADA
Llave allen corta fosfatada - pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:3947545
Rubix:798222019000
EAN:3660338514920

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 1/2 FOSFATADA
BS2470 1973; BS4168 1983
La aleación de acero endurecido garantiza una llave dúctil, resistente, con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Cumple con BS2470 1973 y BS4168 1983.
La aleación de acero endurecido garantiza una llave dúctil, resistente, con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Cumple con BS2470 1973 y BS4168 1983.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1/2 |
| Longitud | 145 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,88 € Sin IVA
/ unidad
9,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días