LLAVE ALLEN BOLA MANGO T 4 MM 84TZSA.4

84TZSA - Llaves 6 caras con cabeza esférica métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:84TZSA.4
Rubix:798674169000
EAN:3662424074899
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella4
Longitud183 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN BOLA MANGO T 4 MM 84TZSA.4


• Acero al silicio carbono para una mayor duración de vida útil • Mango suave para mayor confort y para aplicar un mayor par • La cabeza esférica permite un atornillado rápido hasta un ángulo de 30°. • Extremidad corta para un par / apriete elevado. • Presentación: polea, fosfatada.
LLAVE MACHO EN T CAB. ESF.4

Cualidades

  • Mango de agarre suave para mayor comodidad y aplicar más par
  • La cabeza esférica permite un atornillado rápido en un ángulo de hasta 30°
  • Extremo corto para alto par/apriete

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella4
Longitud183 mm
Acabadofosfato
6,78 € Sin IVA
/ unidad
8,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días