Referencias
Bahco:1986TORX-T10
Rubix:798212144000
EAN:7314150123537

Detalles de producto : 1986TORX-T10
Juego de llaves macho anguladas para tornillos Torx y Torx antimanipulación. Acero de aleación de alta calidad, completamente templado. Bruñido. Marcación de la medida en la hoja para una identificación sencilla. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Destornillador angular, Tr-10, brunido, Ø3,0 mm, 17X86 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tr10 |
| Longitud | 86 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,85 € Sin IVA
/ unidad
9,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
