Referencias
Bahco:1998M-17
Rubix:798212169000
EAN:7314150185832

Documentos
Detalles de producto : 1998M-17
Llaves de vástago hexagonal en ángulo, métricas. Acero de alta calidad, totalmente templado. Niquelado. Marcación del tamaño en el vástago, para facilitar su identificación. ISO 2936.
Cualidades
•Size stamped in the blade for easy identification
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 430 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 17 mm |
| Longitud | 177 mm |
| Acabado | níquel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € Sin IVA
/ unidad
10,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
