Referencias
Roebuck:4971622
Rubix:798306134000
EAN:3660338515804

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 0,9 MM FOSFATADA
ISO 2396
La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,9 mm |
| Longitud | 33 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,03 € Sin IVA
/ unidad
1,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días