Referencias
Ref. sustituida:5095490
Roebuck:4971604
Rubix:798306152000
EAN:3660338515620

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 1,5 MM FOSFATADA
ISO 2396
La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1,5mm |
| Longitud | 46.5 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,75 € Sin IVA
/ unidad
0,91 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h