Referencias
Beta Tools:96LC 9
Rubix:798165647000
fabricante:000960330
EAN:8014230144092

Documentos
Detalles de producto : 96LC 9-LL MACHO HEXAG. LARGAS CROMADAS
Llaves macho hexagonales acodadas largas, cromadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 134,5 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 9 |
| Longitud | 216 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,02 € Sin IVA
/ unidad
6,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
