Referencias
Bahco:NSB001-600
Rubix:798571195000
EAN:7314150292530

Detalles de producto : NSB001-600 LLAVE AJUSTABLE ANTICHISPAS
Llave inglesa ajustable, adecuada para diferentes dimensiones de elementos de fijación. Material: Cobre-berilio. No genera chispas. Antimagnética y alta resistencia a la corrosión. Forjado. Estándar del producto ISO 6787.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4725 g |
|---|---|
| Apertura | 65 mm |
| Longitud | 600 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Peso | 4990 g |
| Tamaño | 24 inch |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
939,46 € Sin IVA
/ unidad
1136,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
