41041819 20 18 X 19 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS

Llave 2 estrellas DIN 838

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Stahlwille:41041819
Rubix:798259900000
EAN:4018754020973
brand logo
Resumen técnico
Apertura18x19
Longitud275 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 41041819 20 18 X 19 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS


Llave de estrella doble, acodada

Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, cromado. Bocas en estrella de pared fina.

Información técnica


Atributos
Apertura18x19
Longitud275 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,30 Sin IVA
/ unidad
25,77 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días