LLAVE COMBINADA 603 30 MM

Llave combinada DIN3113B

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Hazet:603-30
Rubix:799287739000
EAN:4000896050260
brand logo

Resumen técnico

Apertura30
Longitud340 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 603 30 MM


Llaves combinadas, acodadas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°, bocas en estrella pulidas.
¹ Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Box-end head 10° offset Head setting: 15° Surface: chrome-plated DIN 3113 form B, ISO 3318, ISO 7738 Made in Germany Output: Outside 12-point profile Wrench size: 30 mm Dimensions / length: 340 mm Net weight: 0.57 kg + = box-end with hexagon opening * = 603-5.5 not according to DIN

Información técnica


Atributos
Apertura30
Longitud340 mm
Acabadocromado
42,48 Sin IVA
/ unidad
51,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días