Referencias
Beta Tools:52 52
Rubix:798164910000
fabricante:000520052
EAN:8014230540665



Documentos
Detalles de producto : 52 52-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x106x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1314 g |
| Apertura | 52 |
| Longitud | 415 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,10 € Sin IVA
/ unidad
129,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
