Referencias
Gedore:7 XL 13
Rubix:798174250000
fabricante:6100620
EAN:4010886610060

Detalles de producto : 6100620 7 XL 13 LL COMBINADA
Llave combinada de boca fija y boca en estrella, extra-larga
Características: similar a DIN 3113. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, con mango perfilado práctico y resistente.
Aplicación: para tornillos profundos y para transmisión de pares de apriete más grandes.
Características: similar a DIN 3113. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, con mango perfilado práctico y resistente.
Aplicación: para tornillos profundos y para transmisión de pares de apriete más grandes.
Llave combinada, extralarga 13 mm Vástago extralargo para aplicaciones profundas y par elevado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 102 g |
|---|---|
| Apertura | 13 |
| Longitud | 225 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,97 € Sin IVA
/ unidad
19,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días