6475860 306 50 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 50 MM

Llave estrella percusión recto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:306 50
Rubix:798183012000
fabricante:6475860
EAN:4010886647585
brand logo

Resumen técnico

Apertura50
Longitud250 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6475860 306 50 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 50 MM


Llaves de percusión con boca en estrella

Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.

Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Llave de boca anular 50 mm según DIN 7444 Hasta longitud 435 mm acero al cromo-vanadio 31CrV3, a partir de 480 mm de C35 * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto1093 g
Apertura50
Longitud250 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
Diámetro80 mm
73,24 Sin IVA
/ unidad
88,62 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días