1949M-12-14

Llaves métricas para tuercas tipo flare de doble extremo descentradas con acabado cromado

Ver información técnica
Referencias
Bahco:1949M-12-14
Rubix:798210288000
EAN:7314151055424
brand logo
Resumen técnico
Apertura12x14
Longitud170 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1949M-12-14


Llaves anulares abiertas de doble cara, curvadas, métricas. DIN 3118. Material: acero de alta aleación de calidad. Dynamic-Drive Profile hexagonal: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 12x14. Dynamic-Drive Profile 12-sided: desde 14x15 y 14x17. Extremo anular curvado 15° para facilitar el trabajo y mejorar el agarre. Para trabajos en la industria de tubería y la fontanería. Cabeza especial elevada para protección y aplicación de gran fuerza sobre el tornillo. Cromado, pulido satinado.

Cualidades

Cómodo de usar gracias al diseño del vástago en forma de U|Mejor agarre y holgura con el extremo de anilla inclinado 15°|Cabezales profundos para proteger y aplicar un gran par a la tuerca

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Apertura12x14
Longitud170 mm
Tipollave de tubo
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días