1RM-18

Llaves de carraca de boca - anilla métrica 1RM

Ver información técnica
Referencias
Bahco:1RM-18
Rubix:798210313000
EAN:7314153000651
brand logo
Resumen técnico
Apertura18
Longitud237 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1RM-18


Llaves de carraca anular métricas. Normas: ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Posición de la mordaza: 15 grados con una cabeza más pequeña para una mejor accesibilidad. Carraca con 12 dientes en el anillo para una buena productividad en la aplicación. Perfil Dynamic Drive de 12 caras para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Ángulo de acción 5. Cómoda palanca para cambiar de dirección: izquierda / derecha. Tamaño más grande e indicación de tamaño por las dos caras para facilitar el reconocimiento. Cromado y pulido mate para una superficie de alta calidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto210 g
Apertura18
Longitud237 mm
Tipollave de trinquete
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,82 Sin IVA
/ unidad
42,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días