LLAVE DE BOCA AUTOAJUSTABLE VDE 6004 JOKER L

Llave de boca Joker XS autoajustable VDE

Ver información técnica

Referencias

Wera:05020153001
Rubix:799278902000
fabricante:05020153001
EAN:4013288221773
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE BOCA AUTOAJUSTABLE VDE 6004 JOKER L


Llave de boca VDE Joker, autoajustable

Características: de acero al cromo-molibdeno, cabeza montada de forma móvil para atornillar según el principio de la carraca con un ángulo de retorno de 30°. Las mordazas paralelas y planas se ajustan automáticamente al tamaño de llave requerido. El mecanismo de palanca integrado sujeta el tornillo de forma segura, reduciendo el riesgo de deslizamiento.

Aplicación: para un atornillado rápido y continuo, incluso en condiciones de trabajo reducidas.

Mango aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.

Información técnica


Atributos
103,71 Sin IVA
/ unidad
125,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días