6092500 7 28 - LLAVE COMBINADA 28 MM

Llave combinada similar DIN3113A

Ver información técnica
Referencias
Gedore:7 28
Rubix:798173328000
fabricante:6092500
EAN:4010886609255
brand logo
Resumen técnico
Apertura28
Longitud320 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6092500 7 28 - LLAVE COMBINADA 28 MM


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Combination spanner 28 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto375 g
Apertura28
Longitud320 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,31 Sin IVA
/ unidad
28,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días