AS1001FM-04

Limitadores de caudal serie AS1000/2000FM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1001FM-04
Rubix:752100783043
fabricante:AS1001FM-04
EAN:3618035550406
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorrosca exterior gas 1/8'
Tipolimitador

Documentos

Detalles de producto : AS1001FM-04


Cuando se requiere un ajuste fino para controlar actuadores a velocidades muy bajas, por ejemplo para la manipulación de material frágil o un control de proceso suave, la serie «-FM» ha sido diseñada exclusivamente para satisfacer este requisito. El área efectiva de orificio se ha reducido a 1/10 de la de la serie estándar, pero conserva 10 vueltas de la aguja de ajuste (20 vueltas en el tamaño M5). Esta serie se suministra completa con racores One-Touch y está disponible en construcción tipo codo y universal. Actualmente disponible en métrico para adaptarse a tamaños de tubo de 3,2 mm a 10 mm de diámetro exterior, y tamaños de rosca de M5 a ¼ R(PT)
AS*0**1FM, Regulador de caudal, Conexión instantánea, En línea, Baja velocidad, Cuerpo resina

Información técnica


Atributos
Tipo de racorrosca exterior gas 1/8'
Tipolimitador
11,34 € Sin IVA
/ unidad
13,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días