Referencias
SMC:AS2201FM-02-08S
Rubix:751601686043
EAN:3618035542036
Documentos
Detalles de producto : AS2201FM-02-08S
Cuando se requiere un ajuste preciso para controlar actuadores a velocidades muy bajas, como en la manipulación de material frágil o el control suave de procesos, la serie «-FM» ha sido diseñada exclusivamente para satisfacer este requisito. El área efectiva de orificio se ha reducido a 1/10 de la de la serie estándar, pero mantiene 10 vueltas de la aguja de ajuste (20 vueltas en el tamaño M5). Esta serie se suministra completa con racores One-Touch y está disponible en construcción tipo codo y de tipo universal. Actualmente disponible en métrico para adaptarse a tamaños de tubo de 3,2 mm a 10 mm DE, y tamaños de rosca de M5 a ¼ R(PT)
AS2*2/3*1FM, Regulador de caudal, Baja velocidad, Instantáneo, Codo y universal, Cuerpo de resina
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/4' macho |
|---|---|
| Tipo | restrictor de caudal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,84 € Sin IVA
/ unidad
16,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días