ASP530F-03-08S

Controlador de velocidad ASP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ASP530F-03-08S
Rubix:752100368043
fabricante:ASP530F-03-08S
EAN:3618035527446
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorrosca del lado del cilindro r 3/8 (bspt) + racores instantáneos para tubo de ø8; puerto piloto rc 1/8
Tipocontrolador de velocidad (regulador de caudal) con válvula antirretorno pilotada
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASP530F-03-08S


La serie ASP es un controlador de velocidad con una válvula de retención piloto integrada. Esta combinación posibilita el control de las velocidades del cilindro y permite paradas intermedias temporales. El ASP es estándar con revestimiento de níquel sin electrones en todas las piezas de latón y permite montar el tubo en cualquier dirección en 360 grados libremente.
ASP, Regulador de caudal con válvula antirretorno pilotada

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63x55x39 mm
Peso neto113 g
Tipo de racorrosca del lado del cilindro r 3/8 (bspt) + racores instantáneos para tubo de ø8; puerto piloto rc 1/8
Tipocontrolador de velocidad (regulador de caudal) con válvula antirretorno pilotada
55,81 € Sin IVA
/ unidad
67,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días