AS4301FS1-04-12S

Universal - AS*3*1FS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS4301FS1-04-12S
Rubix:799246206000
fabricante:01576321
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo universal
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS4301FS1-04-12S


El uso de los reguladores de caudal SMC con racores One-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como en métrico R(PT) y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y 1/8 a 1/2 OD (inch), y con opciones de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y meter in y meter out, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorr
Tipocontrolador de velocidad tipo universal
Materialpbt (cuerpo a); latón niquelado sin electrólisis (cuerpo b, guía de aguja); pom (mando); pbt (aguja); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); pom (tapa a, tapa b, engranaje, engranaje indicador); acero inoxidable (clip), nbr/acero inoxidable (junta)
Serieas-fs
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
29,54 € Sin IVA
/ unidad
35,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días