Referencias
SMC:AS4201F-04-12A
Rubix:799250139000
fabricante:01018166

Resumen técnico
| Tipo de racor | rosca r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad (regulador de caudal) con racor de presión única, tipo codo |
Documentos
Detalles de producto : AS4201F-04-12A
El uso de los reguladores de caudal SMC con racores de inserción integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de D.E. (métrico) y de 1/8 a 1/2 de D.E. (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Acero inoxidable 303Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Tamaño de tubo aplicable D.E.: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | rosca r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad (regulador de caudal) con racor de presión única, tipo codo |
| Material | pbt y latón |
| Serie | as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,14 € Sin IVA
/ unidad
26,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días