Referencias
SMC:AS3201FG-03-10
Rubix:799255418000

Documentos
Detalles de producto : AS3201FG-03-10
Adecuado para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado a presión podría degradar los controles de flujo estándar, como en las industrias alimentaria y de envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el racor one-touch de SMC disponible para tamaños de tubo desde 4mm a 12mm OD.
Cualidades
Acero inoxidable 303 Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo codo |
| Material | pbt (cuerpo a, mando); nbr (junta en u, junta, junta tórica); pom, acero inoxidable (casete); nbr/sus304 (junta); sus303 (cuerpo b, aguja, guía de aguja, anillo de asiento, tuerca de bloqueo) |
| Serie | as-fg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,14 € Sin IVA
/ unidad
35,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días