7010 06 10 REGULADORES DE CAUDAL,ESCAPE,BSP CIL. Ø 6MM G1/8

Legris Regulador de caudal BSPP Métrico 7010

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:7010 06 10
Rubix:798034135000
fabricante:7010 06 10
EAN:0820099316673
7010 - FLOW REGULATORS EXHAUST BSPP & METRIC

Resumen técnico

Tipo de racorrosca externa bspp (g 1/8) + racor para tubo ø 6 mm
Tipo7010 06 10 reguladores de caudal,escape,bsp cil. ø 6mm g1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7010 06 10 REGULADORES DE CAUDAL,ESCAPE,BSP CIL. Ø 6MM G1/8


Banjo con tornillo empotrado y conexiones roscadas:- ajuste fiable y progresivo con un destornillador que garantiza la estabilidad del ajuste,- construcción robusta para una mayor longevidad,- para uso en todas las instalaciones neumáticas gracias a su gran capacidad de rendimiento y su reducido tamaño.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/8
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 6 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 25
Tamaño hexagonal: 13
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores con ajuste empotrado
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,018

Cualidades

- Productividad mejorada
- Caudal máximo superior al de los reguladores estándar
- Caudal total con una caída de presión mínima (modelo 7060)
- Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Reducción del consumo de aire comprimido y de energía- Precisión y rendimiento
- Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal desde la apertura inicial hasta la máxima
- Velocidad de desplazamiento del vástago del cilindro constante
- Estabilidad del caudal a largo plazo
- Peso reducido (versión de polímero)
- Solidez mecánica y resistencia a la corrosión con la versión de latón niquelado- Ergonomía y gran alcance
- Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable
- Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste
- Unidireccional: escape o entrada
- Bidireccional: ajuste del caudal de aire en ambas direcciones
- Posicionamiento a 360°
- Versión NPT bajo pedido.

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de embalaje
- Ferrocarril
- Control de cilindros neumáticos
- Regulación de caudal de aire comprimido a baja presión

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Peso con embalaje189 g
Tipo de racorrosca externa bspp (g 1/8) + racor para tubo ø 6 mm
Tipo7010 06 10 reguladores de caudal,escape,bsp cil. ø 6mm g1/8
Materialtechnical polymer (nylon)
Flujo29733 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serie7010
60 mm
60 mm
17,87 € Sin IVA
/ unidad
21,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días