Referencias
SMC:AS2301FG-01-04SA
Rubix:799246526000
fabricante:AS2301FG-01-04SA

Resumen técnico
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo universal |
Documentos
Detalles de producto : AS2301FG-01-04SA
El uso de reguladores de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten rotar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como en métrica R(PT) y con tamaños de tubo desde 3.2mm a 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgada), y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y configuración meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Acero inoxidable 303. Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior aplicable de la tubería (O.D.): Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de operación: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo universal |
| Material | pbt (cuerpo a, cuerpo del codo, espaciador); acero inoxidable (cuerpo b, guía de la aguja); pom (mando); pbt (aguja); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); nbr/acero inoxidable (junta) |
| Serie | as-fg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,33 € Sin IVA
/ unidad
23,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días