Referencias
SMC:AS2002FS-04A
Rubix:799243518000
fabricante:AS2002FS-04A

Resumen técnico
| Tipo de racor | racores de conexión instantánea (conexión directa, inserción rápida) |
|---|---|
| Tipo | regulador de velocidad compacto con indicador, tipo en línea (regulador de caudal) |
Documentos
Detalles de producto : AS2002FS-04A
El uso de reguladores de caudal SMC con racores de un toque integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad), así como con regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de aplicaciones.
Cualidades
Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 3,2 a Ø 6 mm y Ø 1/8" a Ø 1/4"Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racores de conexión instantánea (conexión directa, inserción rápida) |
|---|---|
| Tipo | regulador de velocidad compacto con indicador, tipo en línea (regulador de caudal) |
| Material | latón (niquelado químico / sin electrólisis) |
| Flujo | 5760 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fsa |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,48 € Sin IVA
/ unidad
24,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días