Referencias
SKF:LGWM 1/5
Rubix:798252877000
EAN:7316570520750
brand logo
Resumen técnico
Embalajelata
Clase NLGI1
Viscosidad a 40 °C200 mm²/s
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LGWM 1/5


SKF LGWM 1 es una grasa de jabón de litio de baja viscosidad a base de aceite mineral con aditivos de alta presión. Es excelente para la lubricación de rodamientos que están expuestos a cargas combinadas radial-axiales.

Cualidades

- Good oil film at very low temperatures
- Good pumpability down to low temperatures
- Good corrosion protection
- Good water resistance

Información técnica


Atributos
Embalajelata
Clase NLGI1
Viscosidad a 40 °C200 mm²/s
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.110 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,85 Sin IVA
/ unidad
232,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días