Referencias
SKF:LGEM 2/5
Rubix:798252908000
EAN:7316570226669
brand logo
Resumen técnico
Embalajepuede
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C500 mm²/s
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LGEM 2/5


La grasa SKF LGEM 2 está diseñada para rodamientos sometidos a cargas elevadas. Formulada a base de aceite mineral de alta viscosidad y enriquecida con bisulfuro de molibdeno y grafito, garantiza una lubricación eficaz incluso en condiciones extremas.

Características:
La grasa SKF LGEM 2 ofrece una protección excepcional gracias a su formulación única, que combina un aceite base mineral de alta viscosidad con un espesante de litio. La adición de bisulfuro de molibdeno y grafito permite que esta grasa siga lubricando eficazmente, incluso cuando se rompe la película de aceite. Es especialmente adecuada para equipos que funcionan a baja velocidad, con cargas extremas y fuertes vibraciones. Su excelente estabilidad frente a la oxidación y su buena resistencia al agua y a la corrosión garantizan un rendimiento duradero, incluso en entornos agresivos o húmedos. Además, su consistencia NLGI 2 asegura una buena manejabilidad, al tiempo que se mantiene en su sitio durante solicitaciones mecánicas intensas. El envase en cubo de 18 kg resulta práctico para las industrias con un elevado consumo de grasa.

Especificaciones:
- Clase de consistencia: NLGI 2.
- Tipo de aceite base: mineral.
- Espesante: litio/calcio.
- Color: negro.
- Punto de caída (mín.): 180 °C.
- Viscosidad a 40 °C: 500 mm²/s.
- Viscosidad a 100 °C: 32 mm²/s.
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -20 a 120 °C.
- Velocidad máxima (n x dm): 300 000.
- Varios envases disponibles.
- Vida útil: 5 años.

Normas:
- Clasificación según la norma DIN 51825: KPF2K-20.
- Protección contra la corrosión: conforme a los ensayos Emcor (ISO 11007 modificada) con agua destilada, NaCl y lavado con agua.
- Penetración trabajada: conforme a la norma DIN ISO 2137.
- Estabilizada al rodamiento: ASTM D1831.
- Resistencia al desgaste y a la carga: DIN 51350.

Información sobre la marca:
SKF es un actor global imprescindible en el ámbito de la tecnología de rodamientos, sellado, lubricación y servicios de mantenimiento. Fundada en 1907 en Suecia, SKF cuenta hoy con varios miles de distribuidores y cerca de 40 fábricas en todo el mundo. La empresa sitúa la innovación en el centro de su estrategia, con millones de euros invertidos cada año en investigación y desarrollo. SKF se compromete a reducir el impacto medioambiental de sus productos y a mejorar el rendimiento global de las instalaciones industriales. Su presencia en sectores clave como la aeronáutica, la automoción, la industria pesada y la energía convierte a SKF en una marca de referencia para los profesionales más exigentes.

Cualidades

- Excelente lubricación incluso en caso de rotura de la película de aceite.
- Elevada resistencia a cargas extremas y a los golpes.
- Fórmula específica para aplicaciones a bajas velocidades y movimientos oscilantes.
- Buena adherencia y estabilidad mecánica prolongada.
- Alta estabilidad frente a la oxidación, lo que prolonga la vida útil de la grasa.
- Excelente protección contra la corrosión, incluso en entornos salinos o húmedos.
- Adecuada para aplicaciones con arranques frecuentes y entornos con vibraciones.
- Compatible con aplicaciones de eje vertical.

Aplicaciones

Recomendada para rodamientos de elementos rodantes que funcionan a baja velocidad y bajo cargas muy elevadas. Ideal para trituradoras de mandíbulas, brazos y ganchos de grúas, cilindros mecánicos y otra maquinaria de construcción sometida a vibraciones intensas o a condiciones de lubricación difíciles. Fórmula que permite un rendimiento óptimo en entornos polvorientos, húmedos o salinos, así como para aplicaciones con arranques repetidos o bajo carga constante.

Información técnica


Atributos
Embalajepuede
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C500 mm²/s
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.120 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,40 Sin IVA
/ unidad
219,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días