GRASA MULTIUSOS I CARTUCHO 400G CLARO

Grasa lubricante E-Coll

Ver información técnica

Referencias

E-Coll:98161400
Rubix:799297131000
fabricante:98161400
EAN:4317784348911
brand logo

Detalles de producto : GRASA MULTIUSOS I CARTUCHO 400G CLARO


Grasa multiusos, clara

Características: las combinaciones especiales de principios activos de larga duración están saponificadas a base de litio. Resistente a temperaturas de –30 °C a +130 °C (a corto plazo hasta +140 °C), el punto de goteo supera 180 °C. Clasificación de consistencia conforme a DIN 51818: Clase NLGI 2. Denominación posible conforme a DIN 51502:K2K-30.

Aplicación: grasa universal para lubricar rodamientos y cojinetes de deslizamiento incluso en el ámbito del rozamiento mixto, para todas las velocidades de deslizamiento admitidas para la lubricación con grasa. Reducción de la fricción y el desgaste incluso con cargas elevadas. Protección contra la corrosión y la conservación del efecto lubricante incluso en presencia de agua. Se puede transportar en equipos de lubricación centrales con secciones de cañería habituales, cojinetes de vehículos, como grasa lubricante en máquinas para la construcción, maquinaria agrícola y cojinetes de rodillos transportadores.

Información técnica


Atributos
6,04 € Sin IVA
/ unidad
7,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días