10040 DRY MOLY PASTA 100G

Gama MRO Industria

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Rocol:DRY MOLY PASTE 100g
Rubix:730100400034
fabricante:10040
EAN:5024747100408
brand logo
Resumen técnico
Embalaje100gr
Clase NLGI3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 10040 DRY MOLY PASTA 100G


Recubrimiento de película seca de bisulfuro de molibdeno en forma de pasta.
Pasta de bisulfuro de molibdeno de película seca de alta pureza y carga extrema diseñada para uso donde no se puede tolerar un lubricante húmedo. La pasta DRY MOLY es un lubricante de ensamblaje para superficies deslizantes como rodamientos lisos, pasadores, levas y guías destinado a reducir la fricción y, por lo tanto, aumentar la vida útil de las piezas móviles en entornos altamente corrosivos. La pasta DRY MOLY también se puede usar junto con un lubricante de película húmeda a fin de mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de los componentes y ensamblajes.

Cualidades

Ideal donde no se puedan tolerar los lubricantes de película húmeda.
Previene la fusión puntual, el arrastre y el gripaje.
Resistente a altas cargas (hasta 7000 kg/cm²).
Excelente resistencia al desgaste.
Amplio rango de temperatura de -50 ºC a +450 ºC.
Secado rápido.
Aprobaciones de Rolls Royce, RAF, Naval y OTAN.

Aplicaciones

El espray DRY MOLY es un lubricante de ensamblaje para superficies deslizantes como rodamientos lisos, pasadores, levas y guías, destinado a reducir la fricción y, por lo tanto, aumentar la vida útil de las piezas móviles en entornos altamente corrosivos.

Información técnica


Atributos
Embalaje100gr
Clase NLGI3
Temperatura mín.-50 °C
Temperatura máx.450 °C
Tiporocol dry moly paste 100g
Peso0.1 kg
Colornegro
Composiciónhydrocarbon blend with molybdenum disulphide (50% solids)
Aditivosmolybdenum disulphide (mos2) (50% solids); hydrocarbon blend base
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,69 Sin IVA
/ unidad
118,20 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h