Referencias
SKF:LGLS 0/18
Rubix:798742237000
EAN:7316576805639



Documentos
Detalles de producto : LGLS 0/18
SKF LGLS 0 is a suspension fluid grease that was developed for distribution in lubrication systems at low to medium temperatures.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cubo |
|---|---|
| Clase NLGI | 0 |
| Viscosidad a 40 °C | 1370 mm²/s |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,50 € Sin IVA
/ unidad
355,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
