Referencias
SKF:LGHB 2/0.4
Rubix:798252895000
EAN:7316571182292


Resumen técnico
| Embalaje | cartucho de 420 ml |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 400 mm²/s |
Documentos
Detalles de producto : LGHB 2/0.4
La grasa SKF LGHB 2 está diseñada para aplicaciones sometidas a cargas pesadas y temperaturas extremas. Gracias a su formulación a base de aceite mineral y un espesante de sulfonato de calcio complejo, garantiza una protección óptima incluso en los entornos más exigentes, como los sectores del cemento, la minería y la metalurgia, donde la fiabilidad y la resistencia son esenciales.
Características:
La grasa SKF LGHB 2 está diseñada para satisfacer las necesidades de los equipos que funcionan bajo fuertes tensiones térmicas y mecánicas. Sin aditivos, su estructura a base de jabón espesante le confiere excelentes propiedades bajo presión extrema. Garantiza una excelente estabilidad mecánica, incluso a altas temperaturas, y resiste eficazmente la penetración de agua, la oxidación y la corrosión. También destaca por su capacidad de bombeo fiable, incluso en sistemas de lubricación monopunto, y por su vida útil prolongada en rodamientos expuestos a condiciones severas.
Especificaciones:
- Color: marrón
- Viscosidad del aceite base a 40 °C (DIN 51562): 425 mm²/s
- Viscosidad del aceite base a 100 °C (DIN 51562): 27,5 mm²/s
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 150 °C
- Punto de goteo (ISO 2176): ≥ 220 °C
- Carga de soldadura (DIN 51350/4): ≥ 4000 N
- Diámetro de la cúpula a 1400 N (DIN 51350/5): ≤ 2 mm
- Capacidad lubricante, ensayo R2F B a 120 °C: superado a 140 °C
- Resistencia al agua (DIN 51807/1): 1 (3 h a 90 °C)
- Estabilidad mecánica (ensayo V2F, 144 h): M
- Protección anticorrosión Emcor (ISO 11007 modificada, 0,5 % de NaCl, agua destilada, lavado con agua): 0-0
- Separación de aceite (DIN 51817, a 40 °C): 1-3 %
- Penetración trabajada, 60 golpes (DIN ISO 2137): 265 - 295 (10⁻¹ mm)
- Penetración prolongada, 100 000 golpes: de -20 a +50 (10⁻¹ mm)
- Estabilidad mecánica – estabilidad al rodamiento (ASTM D1831, 0 h a 80 °C): de -20 a +50 (10⁻¹ mm)
- Corrosión del cobre (ASTM D4048, 24 h a 100 °C): ≤ 2 a 150 °C
- Vida útil de la grasa en rodamientos ROF (10 000 rpm a 130 °C): 1000 h
- Velocidad máxima (n × dm): 300 × 1000
- Compatible con lubricación monopunto: sí.
Normas:
Este producto LGHB 2 cumple con la norma DIN 51825 KP2N-20. Esta norma define los requisitos de rendimiento para las grasas destinadas a aplicaciones con cargas elevadas, temperaturas moderadas a elevadas y entornos húmedos. Garantiza criterios estrictos de estabilidad térmica, resistencia al agua y protección anticorrosión en condiciones severas. La clase de consistencia NLGI 2 indica una grasa de consistencia media.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Características:
La grasa SKF LGHB 2 está diseñada para satisfacer las necesidades de los equipos que funcionan bajo fuertes tensiones térmicas y mecánicas. Sin aditivos, su estructura a base de jabón espesante le confiere excelentes propiedades bajo presión extrema. Garantiza una excelente estabilidad mecánica, incluso a altas temperaturas, y resiste eficazmente la penetración de agua, la oxidación y la corrosión. También destaca por su capacidad de bombeo fiable, incluso en sistemas de lubricación monopunto, y por su vida útil prolongada en rodamientos expuestos a condiciones severas.
Especificaciones:
- Color: marrón
- Viscosidad del aceite base a 40 °C (DIN 51562): 425 mm²/s
- Viscosidad del aceite base a 100 °C (DIN 51562): 27,5 mm²/s
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 150 °C
- Punto de goteo (ISO 2176): ≥ 220 °C
- Carga de soldadura (DIN 51350/4): ≥ 4000 N
- Diámetro de la cúpula a 1400 N (DIN 51350/5): ≤ 2 mm
- Capacidad lubricante, ensayo R2F B a 120 °C: superado a 140 °C
- Resistencia al agua (DIN 51807/1): 1 (3 h a 90 °C)
- Estabilidad mecánica (ensayo V2F, 144 h): M
- Protección anticorrosión Emcor (ISO 11007 modificada, 0,5 % de NaCl, agua destilada, lavado con agua): 0-0
- Separación de aceite (DIN 51817, a 40 °C): 1-3 %
- Penetración trabajada, 60 golpes (DIN ISO 2137): 265 - 295 (10⁻¹ mm)
- Penetración prolongada, 100 000 golpes: de -20 a +50 (10⁻¹ mm)
- Estabilidad mecánica – estabilidad al rodamiento (ASTM D1831, 0 h a 80 °C): de -20 a +50 (10⁻¹ mm)
- Corrosión del cobre (ASTM D4048, 24 h a 100 °C): ≤ 2 a 150 °C
- Vida útil de la grasa en rodamientos ROF (10 000 rpm a 130 °C): 1000 h
- Velocidad máxima (n × dm): 300 × 1000
- Compatible con lubricación monopunto: sí.
Normas:
Este producto LGHB 2 cumple con la norma DIN 51825 KP2N-20. Esta norma define los requisitos de rendimiento para las grasas destinadas a aplicaciones con cargas elevadas, temperaturas moderadas a elevadas y entornos húmedos. Garantiza criterios estrictos de estabilidad térmica, resistencia al agua y protección anticorrosión en condiciones severas. La clase de consistencia NLGI 2 indica una grasa de consistencia media.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Cualidades
- Excelente capacidad para soportar cargas extremas sin necesidad de añadir aditivos;
- Excepcional resistencia al calor, apta para picos de temperatura de hasta 200 °C;
- Elevada protección contra la oxidación y la corrosión, incluso en condiciones de alta humedad;
- Muy buena estabilidad mecánica, incluso tras ciclos prolongados;
- Adecuada para aplicaciones a bajas velocidades y cargas elevadas, incluidos los movimientos oscilantes;
- Compatible con la lubricación monopunto para facilitar el mantenimiento;
- Rendimiento duradero, lo que reduce la frecuencia de relubricación;
- Funciona eficazmente en entornos sucios, húmedos o sometidos a vibraciones.
- Excepcional resistencia al calor, apta para picos de temperatura de hasta 200 °C;
- Elevada protección contra la oxidación y la corrosión, incluso en condiciones de alta humedad;
- Muy buena estabilidad mecánica, incluso tras ciclos prolongados;
- Adecuada para aplicaciones a bajas velocidades y cargas elevadas, incluidos los movimientos oscilantes;
- Compatible con la lubricación monopunto para facilitar el mantenimiento;
- Rendimiento duradero, lo que reduce la frecuencia de relubricación;
- Funciona eficazmente en entornos sucios, húmedos o sometidos a vibraciones.
Aplicaciones
La grasa SKF LGHB 2 se recomienda para aplicaciones con cargas elevadas, bajas velocidades y sometidas a condiciones extremas. Es ideal para rótulas lisas de acero/acero, transportadores industriales, así como para equipos expuestos a vibraciones importantes o a arranques frecuentes. Es especialmente eficaz en rodamientos de rodillos esféricos sellados, máquinas de fabricación de pasta y papel, sistemas de colada continua, rodillos para mástiles de carretillas elevadoras, así como en cribas vibratorias para asfalto. También se utiliza en los rodamientos de los cilindros de trabajo de la industria siderúrgica y en las coronas de orientación, garantizando un funcionamiento fiable en entornos severos.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cartucho de 420 ml |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 400 mm²/s |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,33 € Sin IVA
/ unidad
22,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días