LGFQ 2/SD250

Juego de recambios TLSD System 24

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:LGFQ 2/SD250
Rubix:798742298000
EAN:7316577450562
brand logo

Resumen técnico

Capacidad250 ml
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
Max. Temperatura de funcionamiento130 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LGFQ 2/SD250


Este juego se rellena con grasa SKF LGEM 2 para cargas elevadas, entornos húmedos y altas temperaturas, recomendada para cojinetes lisos, cintas transportadoras y aplicaciones con cargas elevadas y bajas velocidades. Nuestros juegos de recambio para lubricadores SKF SYSTEM 24 están rellenos de grasa/aceite y pueden utilizarse con todos los lubricadores TLSD. Para utilizar un juego de rellenado de aceite se necesita una placa de soporte con válvula de retorno integrada que debe pedirse por separado.

Cualidades

- Dosificación flexible de 1 a 12 meses
- Juego de rellenado listo para usar
- Puede utilizarse con todos los lubricadores TLSD
- Rellenado con grasa o aceite SKF
- Instalación rápida y sencilla

Información técnica


Atributos
Capacidad250 ml
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
Max. Temperatura de funcionamiento130 °C
Tiempo de operaciónajustable
51,25 € Sin IVA
/ unidad
62,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días