Referencias

SKF:LGWM 2/5
Rubix:798264032000
EAN:7316574457281
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Embalajelata de 5 kg
Clase NLGI1
Viscosidad a 40 °C80 mm²/s
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LGWM 2/5


Una grasa a base de aceite sintético-mineral que utiliza la última tecnología de espesante complejo de sulfonato de calcio. Es adecuada para aplicaciones sometidas a altas cargas, entornos húmedos y temperaturas fluctuantes.

Cualidades

Excelente protección contra la corrosión
Excelente estabilidad mecánica
Excelente capacidad de lubricación a altas cargas
Buena protección contra el falso brinellado
Buena bombeabilidad hasta bajas temperaturas

Aplicaciones

Ejes principales de aerogeneradores
Aplicaciones todoterreno de servicio pesado
Aplicaciones expuestas a la nieve
Aplicaciones marítimas y en alta mar
Aplicaciones en rodamientos de empuje de rodillos esféricos
brand logo

Información técnica


Atributos
Embalajelata de 5 kg
Clase NLGI1
Viscosidad a 40 °C80 mm²/s
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.110 °C
201,35 € Sin IVA
/ unidad
243,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días