Referencias
Parker:6602 25 00 50
Rubix:798297891000


Resumen técnico
| Material | plástico (polímero técnico) |
|---|---|
| Conexión 1 | transair – połączenie rurowe (pipe-to-pipe) |
Detalles de producto : RACOR 6602 25 00
Parker Transair codo de igual diámetro de 90° para conexiones pipe-to-pipe Ø25 mm. Garantiza un montaje rápido, caudal completo y una conexión duradera y reutilizable en instalaciones de aire comprimido.
Información técnica
Atributos
| Material | plástico (polímero técnico) |
|---|---|
| Conexión 1 | transair – połączenie rurowe (pipe-to-pipe) |
| Perfil | transair – conexión de tubo (pipe-to-pipe) |
| Conexión 2 | transair – połączenie rurowe (pipe-to-pipe) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | codo de igual diámetro de 90° (equal elbow 90°) |
| Diámetro de tubo | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,28 € Sin IVA
/ unidad
34,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días