RACOR EN T ROSCA MACHO CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 12 - G1/4
T ROSCA MACHO CILINDRICO EN LA PARTE CENTRAL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:853346
Rubix:798940876000
EAN:3660338094972

Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T ROSCA MACHO CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 12 - G1/4
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Perfil mini
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Perfil mini
Racor EN T rosca macho CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 12 - G1/4
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,48 € Sin IVA
/ unidad
5,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días